質量(kg)0.9
色ホワイト
取付天井直付型
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ150形
電圧(V)100
消費電力(W)12.4
角度(°)光源遮光:30
色温度(K)3500
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)133
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色温白色
明るさコンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)40
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック
定格光束(Lm)1650
調光の可否不可
配光タイプ広角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵