※寸法図

12X85 3カ-W 6カクBT(ハン(NBI 大阪魂 13354577 12X85 3カ-W 6カクBT(ハン(NBI 大阪魂 13354577

3カ-W 6カクBT(ハン(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13354577 品番 12X85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)85 寸法S(mm)19 寸法b(mm)30 寸法k(mm)8 寸法dk(mm)18 寸法ds(mm)12 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする