※寸法図

8X120X22 クロメ-ト 10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13354611 8X120X22 クロメ-ト 10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13354611

クロメ-ト 10.9 6カクBT(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13354611 品番 8X120X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)120 寸法S(mm)13 寸法e(mm)15 寸法l(mm)22 寸法Z(mm)1.2 寸法K(mm)5.5 呼び径dM8 寸法ds(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする