※寸法図

22X55 クロメ-ト 10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13354629 22X55 クロメ-ト 10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13354629

クロメ-ト 10.9 6カクBT(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13354629 品番 22X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥924
販売価格(税別)
840
長さ(mm)55 寸法S(mm)32 寸法e(mm)37 寸法Z(mm)2.5 寸法K(mm)14 呼び径dM22 寸法ds(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする