※寸法図

24X110 3カ-B 10.9 BT(ゼン(NBI 大阪魂 13354665 24X110 3カ-B 10.9 BT(ゼン(NBI 大阪魂 13354665

3カ-B 10.9 BT(ゼン(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13354665 品番 24X110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
長さ(mm)110 寸法S(mm)36 寸法e(mm)41.6 寸法Z(mm)3 寸法K(mm)15 呼び径dM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする