※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ディスゴ 10.9 6カクBT(ニホンF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13354708
品番
16X60X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
寸法e(mm)
27.7
寸法l(mm)
38
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
10
ピッチP(mm)
2
寸法dk(mm)
23
寸法ds(mm)
16
ねじの呼びd
M16