※寸法図

5/8X55 3カ-W 6カクBT(ゼン(HF 大阪魂 13354751 5/8X55 3カ-W 6カクBT(ゼン(HF 大阪魂 13354751

3カ-W 6カクBT(ゼン(HF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13354751 品番 5/8X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)55 寸法S(mm)26 寸法k(mm)11 ねじの呼びd5/8 ピッチ(inch)11/山

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする