※寸法図

18X35(ホソメ ステンBT(ゼン(B27(P1.0 大阪魂 13354805 18X35(ホソメ ステンBT(ゼン(B27(P1.0 大阪魂 13354805

ステンBT(ゼン(B27(P1.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13354805 品番 18X35(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,144
販売価格(税別)
4,676
長さ(mm)35 タイプ細目 寸法s(mm)27 寸法k(mm)12 ピッチP(mm)1 ねじの呼びdM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする