スマートアーキ 軒下用グレアレスダウンライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13354829 品番 NYY12003
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

LED200形〜100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。
グレアレス・ノイズレスな外観意匠性

用途軒下用 質量(kg)0.6 タイプ100形・150形・200形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5 構造防雨型 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)3000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形) エネルギー消費効率(Lm/W)100形/150形・200形:10.0/9.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光色電球色 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 定格光束(Lm)100形/150形/200形:190/150/120 調光の可否可(ライコン別売) 配光タイプ狭角 電源ユニット別売 材質(パネル)アクリル(透明) 適合ユニット電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする