※寸法図

10X15 チタン6カクBT(ゼン 大阪魂 13354891 10X15 チタン6カクBT(ゼン 大阪魂 13354891

チタン6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13354891 品番 10X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,106
販売価格(税別)
1,005
長さ(mm)15 ピッチ(mm)1.5 寸法s(mm)17 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする