※寸法図

20X55 チタン6カクBT(ゼン 大阪魂 13354909 20X55 チタン6カクBT(ゼン 大阪魂 13354909

チタン6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13354909 品番 20X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,470
販売価格(税別)
10,427
長さ(mm)55 ピッチ(mm)2.5 寸法s(mm)30 寸法k(mm)13 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする