※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
BS6カクBT(ハン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13355006
品番
20X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,178
販売価格(税別)
¥
5,616
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
ピッチ(mm)
2.5
寸法S(mm)
30
寸法k(mm)
1.3
ねじの呼びd
M20