※寸法図

20X100 3カ-W 10.9 BT(ゼン(ニホンF 大阪魂 13355067 20X100 3カ-W 10.9 BT(ゼン(ニホンF 大阪魂 13355067

3カ-W 10.9 BT(ゼン(ニホンF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13355067 品番 20X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,252
販売価格(税別)
1,138
長さ(mm)100 寸法e(mm)34.6 寸法s(mm)30 寸法k(mm)13 ピッチP(mm)2.5 寸法dk(mm)29 寸法ds(mm)20 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする