※寸法図

6X35 プレミアステン6カクBT(ハン 大阪魂 13355119 6X35 プレミアステン6カクBT(ハン 大阪魂 13355119

プレミアステン6カクBT(ハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 13355119 品番 6X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

SUS316と同等の耐食性
強度区分 A2-80 保証

長さ(mm)35 ピッチ(mm)1 寸法e(mm)11.5 寸法s(mm)10 寸法k(mm)4 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする