※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
プレミアステン6カクBT(ハン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
13355146
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
SUS316と同等の耐食性
強度区分 A2-80 保証
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼び
M6