10X100(ホソメ BT(ゼン(B17(P1.25 大阪魂 13355207

※寸法図

10X100(ホソメ BT(ゼン(B17(P1.25 大阪魂 13355207
10X100(ホソメ BT(ゼン(B17(P1.25 大阪魂 13355207

BT(ゼン(B17(P1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
長さ(mm)100
内容量1袋(3個)注文コード13355207品番10X100(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)100タイプ細目寸法S(mm)17寸法K(mm)7ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする