※寸法図

14X70(ホソメ 3カ-W BT(ゼン(B22(P1.5 大阪魂 13355225 14X70(ホソメ 3カ-W BT(ゼン(B22(P1.5 大阪魂 13355225

3カ-W BT(ゼン(B22(P1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13355225 品番 14X70(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)70 タイプ細目 寸法S(mm)22 寸法K(mm)9 ピッチP(mm)1.5 ねじの呼びdM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする