※寸法図

30X100(ホソメ ユニクロBT(ゼン(B46(P2.0 大阪魂 13355295 30X100(ホソメ ユニクロBT(ゼン(B46(P2.0 大阪魂 13355295

ユニクロBT(ゼン(B46(P2.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13355295 品番 30X100(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,126
販売価格(税別)
4,660
長さ(mm)100 タイプ細目 寸法S(mm)46 寸法K(mm)19 ピッチP(mm)2 ねじの呼びdM30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする