※寸法図

8X50 クロメ-ト(-)6カクBT(ゼン 大阪魂 13355356 8X50 クロメ-ト(-)6カクBT(ゼン 大阪魂 13355356

クロメ-ト(-)6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 13355356 品番 8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50 寸法a(mm)1.6 寸法b(mm)2.3 寸法s(mm)13 寸法k(mm)5.5 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする