※寸法図

12X15 12.9 6カクボルト 大阪魂 13355381 12X15 12.9 6カクボルト 大阪魂 13355381

12.9 6カクボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13355381 品番 12X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 ピッチ(mm)1.75 寸法s(mm)19 寸法k(mm)8 ねじの呼びM12 寸法ds(mm)12 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする