※寸法図

6X100X18 クロメ-ト 8.8 6カクBT(ハン 大阪魂 13355399 6X100X18 クロメ-ト 8.8 6カクBT(ハン 大阪魂 13355399

クロメ-ト 8.8 6カクBT(ハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13355399 品番 6X100X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)100 寸法e(mm)11.5 寸法l(mm)18 寸法s(mm)10 寸法k(mm)4 ピッチP(mm)1 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする