※寸法図

10X90 クロメ-ト 8.8 6カクBT(ハン 大阪魂 13355408 10X90 クロメ-ト 8.8 6カクBT(ハン 大阪魂 13355408

クロメ-ト 8.8 6カクBT(ハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13355408 品番 10X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)90 寸法e(mm)19.6 寸法s(mm)17 寸法k(mm)7 ピッチP(mm)1.5 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする