※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8.8BT(コガタ(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
13355451
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.9
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8