※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-W 8.8BTコガタハンホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13355496
品番
10X45(1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
14
寸法e(mm)
16.2
寸法k(mm)
7
ねじの呼び
M10