※寸法図

8X95X22 クロメ-ト 10.9 6カクボルト 大阪魂 13355530 8X95X22 クロメ-ト 10.9 6カクボルト 大阪魂 13355530

クロメ-ト 10.9 6カクボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13355530 品番 8X95X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)95 寸法S(mm)13 寸法l(mm)22 寸法K(mm)5.5 呼び径dM8 寸法ds(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする