※寸法図

14X130X40 クロメ-ト 10.9 6カクボルト 大阪魂 13355539 14X130X40 クロメ-ト 10.9 6カクボルト 大阪魂 13355539

クロメ-ト 10.9 6カクボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13355539 品番 14X130X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥842
販売価格(税別)
765
長さ(mm)130 寸法S(mm)22 寸法l(mm)40 寸法K(mm)9 呼び径dM14 寸法ds(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする