※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-W 10.9 BT(ホソメ(1.25
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13355566
品番
12X75X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
19
寸法l(mm)
30
寸法K(mm)
8
呼び径d
M12