大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-W 7)BT(コガタ(ハン(BB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13355749
品番
8X95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
95
ピッチ(mm)
1.25
ねじ長さ(mm)
22
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼び
M8