10X45X26 BC10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13355828

 

10X45X26 BC10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13355828
10X45X26 BC10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13355828
10X45X26 BC10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13355828

BC10.9 6カクBT(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
呼び径dM10
長さ(mm)45
内容量1袋(4個)注文コード13355828品番10X45X26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45寸法S(mm)17寸法e(mm)19.6寸法l(mm)26寸法Z(mm)1.5寸法K(mm)7呼び径dM10寸法ds(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする