20X80X46 BC10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13355871 20X80X46 BC10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13355871 20X80X46 BC10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13355871

BC10.9 6カクBT(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13355871 品番 20X80X46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,164
販売価格(税別)
1,058
長さ(mm)80 寸法S(mm)30 寸法e(mm)34.6 寸法l(mm)46 寸法Z(mm)2.5 寸法K(mm)13 呼び径dM20 寸法ds(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする