12X90X30 ジオメット 8.8 6カクBT(ニホンF 大阪魂 13355968 12X90X30 ジオメット 8.8 6カクBT(ニホンF 大阪魂 13355968 12X90X30 ジオメット 8.8 6カクBT(ニホンF 大阪魂 13355968

ジオメット 8.8 6カクBT(ニホンF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13355968 品番 12X90X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥864
販売価格(税別)
785
長さ(mm)90 寸法e(mm)21.9 寸法l(mm)30 寸法s(mm)19 寸法k(mm)8 ピッチP(mm)1.75 寸法dk(mm)18 寸法ds(mm)12 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする