大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステンBT(ゼン(B36(P2.0
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13356160
品番
24X60(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,557
販売価格(税別)
¥
3,234
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
タイプ
細目
寸法S(mm)
36
寸法K(mm)
15
ピッチP(mm)
2
ねじの呼びd
M24