大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステンBT(ゼン(B36(P2.0
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13356169
品番
24X80(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,362
販売価格(税別)
¥
3,965
バスケットに入れる
長さ(mm)
80
タイプ
細目
寸法S(mm)
36
寸法K(mm)
15
ピッチP(mm)
2
ねじの呼びd
M24