10X55(ホソメ SUSコガタBT(B14(P1.25 大阪魂 13356248 10X55(ホソメ SUSコガタBT(B14(P1.25 大阪魂 13356248 10X55(ホソメ SUSコガタBT(B14(P1.25 大阪魂 13356248

SUSコガタBT(B14(P1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13356248 品番 10X55(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)55 タイプ細目 寸法S(mm)14 寸法K(mm)7 ねじの呼びdM10×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする