大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-B 10.9 6カクボルト(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13356345
品番
6X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
呼び径d
M6
寸法z(mm)
1