大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-B 10.9 6カクボルト(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13356370
品番
8X120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,942
販売価格(税別)
¥
1,765
バスケットに入れる
長さ(mm)
120
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
15
寸法K(mm)
5.5
呼び径d
M8
寸法z(mm)
1.2