大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
SUS304 HSK 6カクBT(ハン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13356406
品番
8X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
ピッチ(mm)
1.25
寸法b(mm)
30
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼び
M8