4X50 BC6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂 13356449 4X50 BC6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂 13356449 4X50 BC6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂 13356449

BC6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(21個) 注文コード 13356449 品番 4X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50 タイプあら先 ピッチ(mm)0.7 寸法s(mm)7 寸法k(mm)2.8 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする