街路灯 LINEAL

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)95.9 仕様上方光束比:0〜2.5 色温度(K)4000 注文コード13356719 品番NYG1003W
参考基準価格(税別)¥297,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は消費電力・仕様・色温度など24種類から選べます 他の種類を見る

Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。
賑わいのある空間に

仕様上方光束比:0〜2.5 質量(kg)7.5 材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック) タイプ標準タイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)95.9 構造防雨型 全光束(Lm)10900 保護等級IP23(光源部IP44) 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)113.6 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 光色白色 明るさ水銀灯400形300形相当 灯数1灯用 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 配光タイプ全周配光 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
注意
※電源ユニット別売
※ポールは別途ご手配ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする