NYG1007R 街路灯 LINEAL Panasonic(パナソニック) 13356737

街路灯 LINEAL

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)122.6仕様上方光束比:0~2.5色温度(K)3000注文コード13356737品番NYG1007R
参考基準価格(税別)¥515,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。
賑わいのある空間に

仕様上方光束比:0~2.5質量(kg)13.9材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック)タイプ標準タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)122.6構造防雨型全光束(Lm)12600保護等級IP23(光源部IP44)色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)102.7光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付光色電球色明るさ水銀灯250形相当灯数2灯用耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85配光タイプ全周配光電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
注意
※電源ユニット別売
※ポールは別途ご手配ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする