22X100(ホソメ ユニクロBT(ゼン(B32(P1.5 大阪魂 13356738 22X100(ホソメ ユニクロBT(ゼン(B32(P1.5 大阪魂 13356738 22X100(ホソメ ユニクロBT(ゼン(B32(P1.5 大阪魂 13356738

ユニクロBT(ゼン(B32(P1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13356738 品番 22X100(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,212
販売価格(税別)
3,829
長さ(mm)100 タイプ細目 寸法S(mm)32 寸法K(mm)14 ピッチP(mm)1.5 ねじの呼びdM22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする