大阪魂
ユニクロカットボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(15個)
注文コード
13356817
品番
3/8X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじなし部は胴細です。
長さ(mm)
20
山数
16
寸法S(mm)
17
寸法k(mm)
6
ねじの呼びd
W3/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13356817
3/8X20
42225732
3/8×20
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
478
税込
¥
526
注文コードが変更になりました