大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
クロメ-ト8.8BT(ゼン(P1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13356878
品番
10X25ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.25
寸法B(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10