10X30ホソメ クロメ-ト8.8BT(ゼン(P1.25 大阪魂 13356896 10X30ホソメ クロメ-ト8.8BT(ゼン(P1.25 大阪魂 13356896 10X30ホソメ クロメ-ト8.8BT(ゼン(P1.25 大阪魂 13356896

クロメ-ト8.8BT(ゼン(P1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 13356896 品番 10X30ホソメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 タイプ細目 ピッチ(mm)1.25 寸法B(mm)17 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする