14X80 ユニクロ 8.8 6カクBT(ハン 大阪魂 13356905 14X80 ユニクロ 8.8 6カクBT(ハン 大阪魂 13356905 14X80 ユニクロ 8.8 6カクBT(ハン 大阪魂 13356905

ユニクロ 8.8 6カクBT(ハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13356905 品番 14X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)80 寸法e(mm)25.4 寸法s(mm)22 寸法k(mm)9 ピッチP(mm)2 ねじの呼びdM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする