大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
クロメ-ト8.8BTコガタハンP1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13356966
品番
12X130ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
130
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
19.6
寸法k(mm)
8
ねじの呼び
M12