18X50(1.5 3-ステンコ 10.9 6カクボルト(ホソメ 大阪魂 13357000 18X50(1.5 3-ステンコ 10.9 6カクボルト(ホソメ 大阪魂 13357000 18X50(1.5 3-ステンコ 10.9 6カクボルト(ホソメ 大阪魂 13357000

3-ステンコ 10.9 6カクボルト(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13357000 品番 18X50(1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,986
販売価格(税別)
1,805
長さ(mm)50 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)27 寸法K(mm)12 呼び径dM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする