大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
コガタBT(ゼン(B=14
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
13357027
品番
10X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法e(mm)
16.2
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10