大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ユニクロコガタBT(B12(P1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
13357079
品番
8X30(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8×1.0
ねじ部長さ(mm)
全ねじ