24X70X54 10.9 6カクBT(ヨット 大阪魂 13357228 24X70X54 10.9 6カクBT(ヨット 大阪魂 13357228 24X70X54 10.9 6カクBT(ヨット 大阪魂 13357228

10.9 6カクBT(ヨット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13357228 品番 24X70X54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥983
販売価格(税別)
894
長さ(mm)70 寸法e(mm)41.6 寸法l(mm)54 寸法s(mm)36 寸法k(mm)15 ねじピッチp(mm)3 寸法ds(mm)24 ねじの呼びdM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする